用途塗料
セット内容PG80 SUホワイト 4800g / 専用硬化剤 480g / 希釈用シンナー 3200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%〜70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色ホワイト
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性