形状1段
極数-
定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000
定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A
構成【端子台】VTX-16/3
端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)
結線方式スプリングロック
構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34
再生材使用率(%)VTXL-16/3-54P
再生材使用使用