ロバートショウ
ロバートショウの 電熱機器(ヒーター)
ロバートショウの サーモスタットヒーター
電気調理機器用コントロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60473336
品番
LCCM200300000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気調理機器用コントロール
用途
機器、システムの温度管理
電気調理制御
その他
【スタフィングボックス】3/8
温度
【上限リミッター】45°F
長さ(inch)
【キャピラリー】30
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと