AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485

AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485
AS-1757 半袖ポロシャツ(リラックスフィット) コーコス信岡 60494485

半袖ポロシャツ(リラックスフィット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ホワイト
内容量1着注文コード60494485品番AS-1757
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
ゆったりしたシルエットで身体のラインがわかりづらいリラックスフィット
肩周りの突っ張りを軽減して腕の上げ下げがしやすいアクティブラグラン仕様
吸汗性・速乾性・肌離れに優れたバックメッシュ素材
両脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き
紫外線遮蔽率98%で日焼けから肌をガードするUVカット素材
ブランドロゴ入り衿テープ
ボタン付き左胸ポケット
太ペンも入る左袖マルチポケット

用途現場作業全般/DIY/カジュアル/ビジネスホワイトサイズ3L胸囲(cm)125混率(%)ポリエステル100着丈(cm)74裄丈(cm)48素材マイクロバックメッシュ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする