ユーワ
ユーワの 歩行関連
ユーワの 杖
ユーワの 一本杖
杖ホルダー 転ばぬ杖C 簡易包装PP袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60506918
品番
K2600CS-F
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
平面(テーブル・カウンター等)と側面(壁・家具等の垂直面)に取り付け可能です。
トイレや玄関・部屋の壁に。
付属品
ビス(2×10、2×16mm)×各2本
仕様
簡易包装PP袋入
適合
杖サイズ:Φ11〜25mm
材質
エラストマー・ABS樹脂
質量(g)
30
本体サイズ(mm)
42×46×120
アズワン品番
8-5726-02
耐荷重(g)
550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000