BLIZZAK WZ-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイヤサイズ235/60R19 103Q 注文コード60512807 品番PXR03195
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はタイヤサイズなど119種類から選べます 他の種類を見る

冬道の安心・安全を支える3つの特長
ブリザック史上、断トツのICEコントロール性
あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現
性能長持ちでサステナビリティへの貢献

仕様低車外音タイヤ。 タイヤサイズ235/60R19 103Q 外径(mm)773 タイヤ幅(mm)235 リム径(inch)19 偏平率(%)60
注意
※チューブレスタイプです。
※タイヤ幅とは断面幅を表します。リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含みません。
※「BLIZZAK WZ-1」は左右非対称で回転方向指定のないパタンとなります。「INSIDE(内側)」「OUTSIDE(外側)」の表示に従って 装着してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする