画像準備中

コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード60514286 品番VLR-04VN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。
大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。
また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。

タイプ1列 極数4 使用温度範囲(℃)-25〜 +90(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧600V AC/DC 定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22] 接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下 適合パネル厚さ(mm)0.5〜2.0 適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7〜4.1 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)導体/22〜12 グリーン購入法適合 耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきこと パネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする