ドアガード 外開き

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60520126 品番 SB-DG100S(P)
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード

シルバー 仕上ソフトクロームメッキ 付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入) 材質亜鉛ダイカスト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60520144
2023-04-04
用途:
賃貸マンションの入居前
不動産業

原状回復が完了し、入居前に現地確認の際、動きが悪いことに気が付き交換が必要になり急ぎ発注し早めに届いたので大変助かりました。
高級感もありサムターンとの色もほぼ同色の為、助かりました。

対象商品:
60520126
2022-12-20
用途:
賃貸マンションの管理業務
不動産業

経年劣化による痛みで、取替がスムーズに行えて、とても良かったです。

対象商品:
60520144
2022-07-12
用途:
ドアガードの交換

既存のものがメッキが剥がれて汚かったので買い替えた。ビスピッチを測って、こちらが同じだったので取替も2分で終わった。寸法が記載されているのは助かりますね。

対象商品:
60520126
2020-02-15
用途:
交換

公営団地の扉用に寸法も品質もばっちり合っていました。

対象商品:
60520135
2019-07-28
用途:
勝手口 ロックに取り付け
建設業・工事業

ドアの形状によっては、取り付けにくい場合があります。付属のビスは短いような気がします。もう少しネジを締めたいので、M5×30に交換しました。バーに少し返りがあるので、取り付け前に注意しないと駄目ですね。

対象商品:
60520126
2016-11-02
用途:
ドアの開閉
不動産業

純正のykk製品より安く購入できました。使用上、問題なし。

対象商品:
60520126
2021-04-28
用途:
自宅のドアのドアガードが壊れたので購入しました。

玄関ドアに取り付いけてあった元のドアガードは、色が「シリバーの艶あり」でした。
今回の購入品は色が「シルバー」とありますが、「グレイ(灰色)の艶なし」でした。
玄関ドアの他のパーツは「シルバーの艶あり」のため、購入品と色が異なりました。
シルバー艶ありの商品化検討をお願いします。

対象商品:
60520126
2021-07-06
用途:
マンションの入居者の入れ替わり時に、不良前に交換。
サービス業

バネ部とベアリングみたいな構造のところで、摩耗のためかドアを閉めた振動でレバーが動き、レバーが動き、ロックされて、レバー部をカットして開けることを余儀なくしたため、構造上の改善が望まれる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする