耐震型ドアガード 外開き

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60520153 品番 SB-DG200S(P)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。

シルバー 仕上ソフトクロームメッキ 付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入) 材質亜鉛ダイカスト
注意
※被害を完全に防止することを保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60520171
2022-04-06
用途:
分譲マンションの玄関ドア修理
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

サイズと形からコレを見つけました。交換も手間なくピッタリで満足です。

2020-03-18
用途:
玄関に取り付け
サービス業

取り付けが簡単でした。少しだけ大きかったです(´・ω・`)

対象商品:
60520153
2018-04-11
用途:
破損した部品の補修。
オンロックサービス 様

耐震型を探してましたが、他に納得出来る商品が無かった。
この商品は戸枠が歪んでも開閉に問題はなさそう。

対象商品:
60520162
2017-06-16
用途:
既設品の更新
建設業・工事業

20年ほど使ったTYK製を更新するため、ほぼ同サイズのこちらを注文してみました。
ネジ穴の位置を変えずに付け替えることができ助かりました。
開けきった時と閉めきった時にカチッという軽い音と手ごたえがあり、
スルスル動いていたTYK製とは使用感が少し違います。
(経年劣化で摩耗し、ゆるくなっていたとも考えられますが…)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする