カッティングマット(A4)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60524895 品番 CM-30i-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。
スケルトンカラーのカッティングマット。
30×22cmのA4サイズ。
切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×300×2 サイズA4 材質(本体)オレフィン系樹脂 質量(g)124 色(本体)オレンジ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524904
2021-02-16
用途:
切り絵
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

妻が切り絵の趣味があり、いろいろ試した結果このマットに落ち着きました。
年に1〜2枚は購入しています。いいマットはカッターの刃に優しいらしいです。

対象商品:
60524886
2019-07-09
用途:
地図の張合わせ

数ページの地図を貼り合わせる加工に使ってますA4の加工にはB4位の方がよかったかも

対象商品:
60524895
2019-08-09
用途:
カッターマット
オレンジサイト 様 (卸売・小売業)

カラーにつられて購入しましたが、耐久性がない カッターマットとしては、使えません

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
60524904
2016-04-07
用途:
工作用紙(厚紙)のカットに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

購入前は場当たり的に厚紙を敷いて対処していたが、表面に滑り止め加工がされていてカット中にズレることが無い。紙の薄厚にかかわらず、安心してカッターを使用できる。職場が「子供110番」指定で多くの児童が帰宅途中に立ち寄り遊ぶ中、子供たちも使い勝手が良いマットと感じている様子。

対象商品:
60524886
2014-06-17
用途:
模型のプラバンカッティング他、事務で使用します。

きれいな色のカッティングマットはなかなかないのでとても気に入っています。
使い心地もとてもいいです。
お値段もお手頃でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする