カッティングマット(A3)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60524956 品番 CM-45i-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。
スケルトンカラーのカッティングマット。
45×30cmのA3サイズ。
切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×2 サイズA3 材質(本体)オレフィン系樹脂 質量(g)258 色(本体) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
事務所用
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素早い対応ありがとうございます。また機会があればよろしくお願いします

対象商品:
60524974
2021-07-22
用途:
切り絵
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

何度も購入しているリピート商品です。表面がガタガタになってきたらカッターの切れ味も
悪くなるのでこまめに注文しています。

対象商品:
60524947
2021-06-28
用途:
家庭用。作業コーナーにカッティングマットを常時設置したくて。
サービス業

色で選びました。
普通の緑のやつより可愛くなってよかったです。

対象商品:
60524974
2019-10-14
用途:
事務所でのカッター作業
政治団体NORIKOROCK 様 (その他業種)

色も綺麗でカッターでの使用感も良く、気に入って使っています。

対象商品:
60524947
2018-04-25
用途:
ラベル用紙などのカッティング作業用に使用。

カラフルで店内に置きっぱなしでも、インテリア性があるので、気にならない。ただ両面に方眼の線とか入れてくれるともっと便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
60524956
2017-08-22
用途:
作業場の5S推進活動時

作業場内の表示用ラベルを加工時に使用しています。
これを置くことによって、作業場が明らかになり、どこで切り取り作業を行おうか迷う時間がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする