カッティングマット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60525017 品番 CM-904G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

自然環境にやさしい再生オレフィン樹脂を使用したカッティングマット。
切り抜きに便利な両面罫線入り。
両面使用可能なロングライフ設計。
安定したカッティングができる3mm厚。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。

色(本体) サイズA1 材質(本体)再生オレフィン系樹脂 質量(g)1470 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×900×3 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60524983
2023-07-03
用途:
用紙類カット時
卸売・小売業

職場で使用している用紙類を丁寧にカットする必要がある際に使用していますが、特に問題なく使用できました。

対象商品:
60525017
2021-03-04
用途:
製品サンプルのカット
製造業

程よい弾力でカットしやすい。硬すぎるとカッターの刃が滑り、柔らかすぎると劣化が早いのでこの製品は当方の作業にちょうどよい。

対象商品:
60524983
2020-06-14
用途:
布や紙を切る下敷として
その他業種

しっかり厚手でカッターを使った後でも傷痕も残らないので良いです。汚れも目立たない色なので満足しています。

対象商品:
60525001
2018-12-21
用途:
毎日の仕事=カッターで材料を切ることに使用しています。
建築模型工房・「たきやま」 様 (その他業種)

模型の製作に利用しておりますが、細かい材料をカットすることが多く手前の部分をよく使用します。 可能であれば表面をもう少し丈夫にして頂ければありがたいです。

対象商品:
60524983
2017-03-31
用途:
切り絵の制作
教育・研究機関

耐久性があるので、永年使わせて頂いております。しいて申せば、このタイプで、色が白っぽいのがあれば言うことないのですが、、、。
刃あたりは良いのですが、グリーンが濃いので、使い勝手が、イマイチの様に思います。他社の製品は、すぐ切り口が割けたり、マットの表面が、消耗しやすいですが、そのてんNTさんのマットは、大丈夫です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする