ジョイントカッティングマット

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60525123 品番 CM-3500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

3つのサイズを組み合わせてつなげれば好きな長さで使えます。
自然環境にやさしい再生オレフィン系樹脂を使用したカッティングマットのジョイントタイプ。
切るものの長さに合わせて、つなげて使用できます。
使わない時は、重ねて省スペースで保管できるため、持ち運びにも便利です。
表面には5mm間隔の目盛り、裏面には1cm方眼の罫線が入っています。
コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
安定したカッティングができる3mm厚。

色(本体) 用途長尺物のカットに トラスコ品番398-0065 材質(本体)再生オレフィン系樹脂 質量(g)500 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×290×3 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
フィルム現場で使用
建設業・工事業

フィルム屋です。
現場でカットする際に使用しています。
商品のサイズに対して、梱包の箱が小さく変形していました。
重いものを載せて元の形にするまで現場では使用できません。
商品に見合う梱包をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
60525114
2022-06-07
用途:
スクリーンシートのカット
株式会社ソリューションシステムズ 様

1524oのスクリーンシートのカットマットとしてジョイントすることで使用
収納するときには分割してコンパクトにできるのがいいです

対象商品:
60525123
2019-09-30
用途:
フィルムの現場カット
建設業・工事業

600を3枚、
フィルムを現場カットの際に使用してますが、
使いやすさは十分です。
何より車でかさばらず、持運びのストレスがなくなりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする