IZUMI
IZUMIの ジャッキ・馬台
IZUMIの パッド/スロープ/ドーリー
IZUMIの リフトパッド
折りたたみリフトパット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
60526392
品番
LPA-814/FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。
使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
1300
幅(mm)
145
厚さ(mm)
80
溝幅(mm)
20
溝深さ(mm)
10
注意
※折りたたんだままでのご使用は危険ですのでお止め下さい。