HL2-H-AC200V-F 汎用パワーリレー Panasonic(パナソニック) 60529822

HL2-H-AC200V-F 汎用パワーリレー Panasonic(パナソニック) 60529822 HL2-H-AC200V-F 汎用パワーリレー Panasonic(パナソニック) 60529822

汎用パワーリレー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60529822 品番HL2-H-AC200V-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は75種類から選べます 他の種類を見る

動作表示付もあります。
プラグイン型。
タブ端子#187に適合。
ソケット、端子台をご用意。

用途
FA機器、自動化機器。
制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業用機器など。
業務用機器、自販機、通信機、防災機器、複写機、計測器、遊技機など。
各種家電機器。
種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 コイル定格電圧(V)AC200 コイル温度上昇値(℃)80以下 最小適合負荷100mA、5V、DC(参考値) 使用湿度(%RH)5〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-50〜+70 質量(g)約35 最大操作頻度20回/分 電気的寿命10A、250V、AC抵抗負荷(cosΦ=1)、寿命開閉回数30万回以上 機械的寿命5000万回以上(開閉頻度180回/分) 接触抵抗(mΩ)50以下 接点材質AgSnO2 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐衝撃(誤動作)196(20G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 耐衝撃(耐久)980以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms) 耐振動(誤動作)10〜55(複振幅1mm、検知時間:10μs) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅2mm) 耐電圧(V/min)(接点間)AC1000、(異極接点相互間)AC1500、(コイル-接点間)AC2000) 定格電流(mA)6.7/6(50/60Hz) 動作時間(ms)25以下(20℃) 復帰時間(ms)25以下(20℃) 保護構造ダストカバー型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85931964
2020-05-16
用途:
農機具メンテナンス
農・林・水産業

メーカー廃盤で困っていたところ、当品が適合しバッチリでした。

対象商品:
85931955
2018-07-13
用途:
機械の修理
アサマ化成株式会社 様 (製造業)

使用していたリレーが古く同じものがなかったので交換するにあたり、性能等の情報が載っていたので助かりました。無事交換でき現在も良好に作動しています。

対象商品:
60529847
2016-07-01
用途:
操作盤のリレー交換
井上製氷冷蔵株式会社 様 (運輸・通信業)

今月取替え予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする