曜日別特売
TH-20 鉛製貼付ウエイト TECH 60534223

鉛製貼付ウエイト

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1kg)
タイプ20g刻み
内容量1箱(1kg)注文コード60534223品番TH-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト

材質タイプ20g刻みセット内容20gx5x10枚厚さ(mm)4(シート含む)幅(mm)20長さ(mm)148枚数20×5×10枚(1枚100g)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60534214
2024-09-16
用途: ロール紙をカットする際の押さえ
サービス業

レーザーカッターでロール紙(カッティングシート )をカットする際、巻きぐせが出るため押さえが必要だったのですが、カッターの焦点距離4ミリよりも薄くそこそこ重量のあるものが必要でした。本製品は2.5ミリしかなく、また両面テープが比較的剥がしやすく、剥がしても乗り残りしませんでした。それも良かった点です。

対象商品 : 60534214
2022-12-24
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすく、厚みもそんなに気になる厚さでもないし、粘着具合も良いので満足です。

対象商品 : 60534205
2017-09-22
用途: 自動車整備時
有限会社大木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすく喜んでいます。ありがとうございました。

対象商品 : 60534214
2017-04-03
用途: ウエイト
ジーケーサービス

いいですね!
ウエイト専用カッターがないと切れませんので、無い人は同時に購入した方がいいですよ(^▽^)/

対象商品 : 60534214
2016-12-17
用途: ホイールバランス調整

板厚も薄く1本100gで10g単位で使うには便利です。

対象商品 : 60534205
2015-02-17
用途: ホイルバランス
ブラストガレージ

特に問題なく使用できてますので、なくなり次第また注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする