曜日別特売
TH-R10 鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト) TECH 60534232

鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト)

商品レビューを投稿する
タイプ10g刻み
内容量1箱(5kg)注文コード60534232品番TH-R10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質タイプ10g刻みセット内容10gx500目盛厚さ(mm)4(シート含む)幅(mm)19全長(mm)10000シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする