THP-20 鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) TECH 60534275

鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(35個)
タイプ20g刻み
内容量1箱(35個)注文コード60534275品番THP-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質タイプ20g刻みセット内容35個厚さ(mm)3.5(シート含む)幅(mm)19(シート幅含まず)長さ(mm)39(1シート)寸法(mm)40×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60534311
2019-10-18
用途: バランス調整
ジーケーサービス

リピート購入です。
40gや50g分を貼ってもスマートに収まります。
普段は5g刻みのウエイトを使っていますが、40gを超えるとかなり多くなるのでこちらを使っています。
どうしてもバランスがとりづらい場合もありますが、ウエイトだらけになると見苦しいですから・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする