曜日別特売
AT-03G ビードクリーム ATシリーズ TECH 60534442

ビードクリーム ATシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3kg)適合オールタイヤ向き注文コード60534442品番AT-03G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

乗用車からトラック・バス用タイヤに対応
伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。

用途
乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ)
油性分が多く伸びをよくしています。
適合オールタイヤ向き付属品モップ形状固形タイプグリース(固形)、Gシリーズに比べて柔らかい
注意
※ご使用後は油性分の乾燥を防ぐため必ず蓋をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60534442
2021-01-14
用途: 整備のタイヤ交換時
株式会社 ジェイネクストロジスティクス運輸・通信業

のびがよく使用しやすいので、前からこのビードクリームを使用しています。

対象商品 : 60534433
2020-11-30
用途: タイヤ交換時
有限会社平井モータース

タイヤ交換時の必須アイテムです。延びがよくタイヤ交換もスムーズ!

対象商品 : 60534433
2018-01-04
用途: タイヤ交換作業時の必須品

ビードクリームは液体から固形まで色々な種類がありますが固形だと固く寒い時には使いにくいと思っていながらもグリースタイプを購入しました。 刷毛だと少し扱いにくいのですがスポンジだと難なく使用できる商品です。

対象商品 : 60534433
2016-05-04
用途: タイヤ組付け

ガソリンスタンドで、タイヤ組付けに使用しています。
調度良い柔らかさで、伸びも良いので楽に作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする