- 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ 60534783

 

- 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ 60534783
- 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ 60534783
モノタロウ

交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60534783品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Made in Japanの高品質商品です。

用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

一個単価が安いので購入しました。交換頻度は高くないのですが知り合い用にもストックしておきます。

対象商品 : 60534783
2023-04-02
用途: 250スカイウェイブ用
農・林・水産業

15年前の旧型スクーターにも適合するテールランプを安価に購入できて助かりました。

対象商品 : 60534783
2024-01-16
用途: 車のメンテナンスに使用
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 60534783
2020-11-19
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

純正品よりも遥かに安く同等の品が手に入り大満足です。また、購入したいです。

対象商品 : 60534783
2020-02-01
用途: バイク交換用
ES system

いつも利用させて頂いております。特に問題なく使っています。モノタロウブランドだけにもっと安くないとねえ。

対象商品 : 60534783
2018-07-31
用途: 尾灯・制動灯バルブの換装
農・林・水産業

普通自動車に使われている27W/8Wや軽自動車に使われている21/5Wより消費電力の少なうものを探して見つけました。18W/5Wは省電力に役立ちます。

対象商品 : 60534783
2018-11-03
用途: バイクの整備メンテナンスなどの時
MotoShop ARK自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合なく使えて、他社の商品と遜色ないので、安価でョと思いますください

対象商品 : 60534783
2019-02-10
用途: バイクに使います!
飲食業

安いから、自分で交換できますので、まだ注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする