ガスケットキット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種スーパーカブ70(’99モデル、C70CMX/DX)、スーパーカブ90(’99〜07モデル、C90CMX〜CM7、DX〜D7) セット内容ヘッドカバーG/K×1、LシリンダーヘッドサイドカバーG/K×1、RシリンダーヘッドサイドカバーG/K×1、シリンダーヘッドG/K、シリンダーG/K、Oリング(30.8mm)×2、バルブステムシール×2、Oリング(27×20)×1、Oリング(14.5mm)×1、ラバーパッキン(16mm)×1、エキゾーストパイプG/K×1、シーリングワッシャー14mm×1、シーリングワッシャーA6mm×1、シーリングワッシャー12mm×2、インレットパイプ×1 注文コード60540943 品番GKH-J70
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は適合車種・セット内容・主な適合純正品番など15種類から選べます 他の種類を見る

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

セット内容ヘッドカバーG/K×1、LシリンダーヘッドサイドカバーG/K×1、RシリンダーヘッドサイドカバーG/K×1、シリンダーヘッドG/K、シリンダーG/K、Oリング(30.8mm)×2、バルブステムシール×2、Oリング(27×20)×1、Oリング(14.5mm)×1、ラバーパッキン(16mm)×1、エキゾーストパイプG/K×1、シーリングワッシャー14mm×1、シーリングワッシャーA6mm×1、シーリングワッシャー12mm×2、インレットパイプ×1 メーカーホンダ 適合車種スーパーカブ70(’99モデル、C70CMX/DX)、スーパーカブ90(’99〜07モデル、C90CMX〜CM7、DX〜D7)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60540943
2020-06-02
用途:
カブ70のエンジン組み立て
サービス業

15.インレットパイプG/Kx1がカブ50用のものでした、カブ70にはサイズが合いません。

9人が参考にしています
対象商品:
35764522
2020-01-15
用途:
エンジンオーバーホール
製造業

ガスケット類が合いませ。1枚や2枚じゃなく、ほとんど合いません。全体的に大きい!

11人が参考にしています
対象商品:
60540943
2017-11-04
用途:
エンジンオーバーホール

カブ90のシリンダーを組み込もうとこちらのガスケットキットを開封した所
Oリング14.5mmが不足している事に気づいた
ここで作業完全中断
ふざけてるのか?
お粗末な会社だな

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする