スピードメーターケーブル

(120件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 メーカースズキ 主な適合車種レッツ5/アドレス(UZ50YK8/GK8)/(UZ50XL0/L2) パーツNo.349140-35H00 注文コード60541144 品番SCS-013
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品はメーカー・主な適合車種・パーツNo.など74種類から選べます 他の種類を見る

スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応
純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。

メーカースズキ 主な適合車種レッツ5/アドレス(UZ50YK8/GK8)/(UZ50XL0/L2) パーツNo.349140-35H00 用途ビジネス・スクーター用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
バイク整備
宮本モータープール 様 (不動産業)

メーカー純正部品で注文したがすぐに『廃盤』とのご連絡を貰った。社外品ではあるが適合品もモノタロウさんですぐに見つかり、再注文した。
再注文時の配送費調整もして頂き、大変ありがたかったです。

2025-12-25
用途:
整備
その他業種

素人作業でいささか不安でしたが、純正品と遜色なく使用できています。

2025-11-08
用途:
家庭用
その他業種

予備の買いました。10年に一度くらいは切れるので予備で持っとこうと思いました。

対象商品:
34559174
2025-09-01
用途:
スクーターの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

前回交換から11ケ月、7000kmで切れてしまいました。
今回はタイヤ交換時にメーターケーブルの掃除や潤滑もやってみる予定です。

対象商品:
34559174
2024-08-31
用途:
スクーターの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正は4年で切れました。今回試しにサードパーティー製を購入しました。取り付け後正常にスピードメーターは作動しています。
もし、4年もったら大したものでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
34559043
2024-04-05
用途:
モンキー50
建設業・工事業

スピードメーターが破損してた為購入しました。 
 すんなり装着出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34559052
2023-11-29
用途:
愛車、ホンダゴリラのチューニング
MINI30 様

NTB
メーターケーブル良いねー良いねー良いねー良いねー

2人が参考にしています
2022-06-29
用途:
ケーブル交換
その他業種

中のワイヤーが錆びて断線してしまったため、こちらの製品と交換しました。
交換して100km以上走っていますが問題なく作動しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする