WDO-5D 5.5 油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 5Dタイプ WDO-5D OSG(オーエスジー) 60544531

油穴付き 超硬ドリル WDOドリル 5Dタイプ WDO-5D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60544531 品番WDO-5D 5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,700
この商品は145種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番631-9530 材質超硬 タイプエンドミルシャンク 刃先径(Φmm)5.5 有効長(mm)44 コーティングWDIコーティング メーカー商品コード8632550

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60544531 WDO-5D 5.5 59508986 ADO-5D 5.5 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー) 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー) 1本 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする