KC-28 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒) 60573811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼用ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.9
内容量1巻(300kg)注文コード60573811品番KC-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。
低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。
シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。

種別パックワイヤワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする