OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2
注文コード
60574105
品番
CPM-POT 5P CPM STD M2×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
粉末ハイス(CPM)
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
ねじ径
M2
溝数
2
ねじ長さ(mm)
12
全長L(mm)
40
ねじの種類
M
精度
OH2
食付
5P
メーカー商品コード
22104
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60574105
CPM-POT 5P CPM STD M2×0.4
08156066
CPM-POT 5P CPM STD M2×0.4
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました