ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Silm Cyber Canyon

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60575755 品番RNUC15CRKC5073CJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

Cyber Canyon CPU:RPL-R 45W (C5 210H) ストレージ:512GB メモリ:16GB Wi-Fi:Intel Wi-Fi 7 BE202 OS:Win11 PRO
VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 L10 Slim

付属品ACアダプター、VESAブラケット(ネジ付き)、ケーブルクリップ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書 性能GPU:内蔵 寸法(mm)117 × 112 × 37 質量(g)513.8(PCのみ) 電源電源アダプターはDOEレベルVIに準拠、効率88%以上・19VDC、6.32A、120W電源アダプター 対応OSWindows 11 Home 64-bit、Windows 11 pro 64-bit メモリー16GB 使用CPURPL-R 45W (C5 210H) OSWindows 11 Pro RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.4 Wi-FiIntel Wi-Fi 7 BE202 I/Oポート【フロント(側面) I/O ポート】1 × USB 3.2 Gen2×2 Type-C・2 × USB 3.2 Gen2 Type-A・1 × ケンジントンロック、【背面I/Oポート】2 × Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1・1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1 × USB 2.0 Type-A・2 × HDMI 2.1(TMDS互換)・1 × RJ45 LAN・1 × DC-in ストレージ512GB フォームファクタSlim オーディオHDMIおよびDP Type-Cポートで最大7.1マルチチャネル(または8チャネル)のデジタルオーディオに対応 認証マークASUS ロゴあり LANインテル イーサネット・コントローラー I226-V、2.5G
注意
※別途電源コード必要。C5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする