OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M14
注文コード
60587204
品番
S-XPF B HSE STD M14×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14
ねじ径
M14
ねじの種類
M
メーカー商品コード
8322227
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60587204
S-XPF B HSE STD M14×1.5
60911025
S-XPF B HSE STD M14×1.5
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
OSG(オーエスジー)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました