シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの ボトムス
シンメンの 秋冬 ボトムス
06545バックフリースストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601838
品番
06545
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージーカーゴパンツ。
色
サンドベージュ
サイズ
LL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
88-96
渡幅(cm)
34.5
素材
ポリエステル92%・ポリウレタン8%