耐熱用ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60625766 品番 UCP205C4HR5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐熱用グリース(HR5)標準封入

寸法A(mm)38 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)36.5 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)70 寸法J(mm)105 寸法L(mm)140 寸法N(mm)13 寸法N1(mm)16 寸法S(mm)14.3 軸径(Φmm)25 材質高炭素クロム軸受鋼 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 質量(kg)0.79 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 基本静定格荷重(kN)7.9 基本動定格荷重(kN)14 取付ボルトの呼びM10 内部すきま予圧記号軸受:C4 ベアリング呼び番号UC205 標準軸受箱の呼び番号P205 グリース記号HR5(スーパールーブNO.3) 材質(ゴムシール)シリコンゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする