旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60625784
品番
UCP207C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐熱用グリース(HR5)標準封入
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
47.6
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
94
寸法J(mm)
127
寸法L(mm)
167
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
21
寸法S(mm)
17.5
軸径(Φmm)
35
材質
高炭素クロム軸受鋼
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル有
荷重種別
軽荷重用
カバー
なし
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)
1.59
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
基本静定格荷重(kN)
15.4
基本動定格荷重(kN)
25.9
取付ボルトの呼び
M14
内部すきま予圧記号
軸受:C4
ベアリング呼び番号
UC207
標準軸受箱の呼び番号
P207
グリース記号
HR5(スーパールーブNO.3)
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方