寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)15
寸法B(mm)31
寸法J(mm)64
寸法L(mm)86
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
軸径(Φmm)17
形状角フランジ形ユニット
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)0.6
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
基本静定格荷重(kN)6.6
基本動定格荷重(kN)12.8
取付ボルトの呼びM10
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
ベアリング呼び番号UC203
標準軸受箱の呼び番号F204
材質(ゴムシール)シリコンゴム