寸法A(mm)27
寸法A0(mm)35.8
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)16
寸法B(mm)34.1
寸法J(mm)70
寸法L(mm)95
寸法N(mm)12
寸法S(mm)14.3
軸径(Φmm)25
形状角フランジ形ユニット
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)0.72
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
基本静定格荷重(kN)7.9
基本動定格荷重(kN)14
取付ボルトの呼びM10
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
ベアリング呼び番号UC205
標準軸受箱の呼び番号F205
材質(ゴムシール)シリコンゴム