耐熱用角フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60625897 品番 UCF208C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)36 寸法A0(mm)51.2 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)21 寸法B(mm)49.2 寸法J(mm)102 寸法L(mm)130 寸法N(mm)16 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)40 形状角フランジ形ユニット 付属品グリース(スーパールーブNO.3) グリスニップル有り 荷重種別有り カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 質量(kg)1.77 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 基本静定格荷重(kN)17.9 基本動定格荷重(kN)29.3 取付ボルトの呼びM14 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 ベアリング呼び番号UC208 標準軸受箱の呼び番号F208 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする