寸法A(mm)38
寸法A0(mm)52.2
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)22
寸法B(mm)49.2
寸法J(mm)105
寸法L(mm)137
寸法N(mm)16
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)45
形状角フランジ形ユニット
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)2.07
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
基本静定格荷重(kN)20.5
基本動定格荷重(kN)33
取付ボルトの呼びM14
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
ベアリング呼び番号UC209
標準軸受箱の呼び番号F209
材質(ゴムシール)シリコンゴム