旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60625933
品番
UCFL202C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
基本定格荷重(kN)
Cr:12.8
Cor:6.6
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
12
寸法A2(mm)
15
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
113
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
60
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
15
形状
ひしフランジ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル
有り
荷重種別
軽荷重
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)
0.45
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
軸受呼び番号
UC202
取付ボルトの呼び
M10
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方