耐熱用ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60625967 品番 UCFL205C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
基本定格荷重(kN)
Cr:14
Cor:7.9
寸法A(mm)27 寸法A0(mm)35.8 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)16 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)130 寸法J(mm)99 寸法L(mm)68 寸法N(mm)16 寸法S(mm)14.3 軸径(Φmm)25 形状ひしフランジ形ユニット 付属品グリース(スーパールーブNO.3) グリスニップル有り 荷重種別軽荷重 カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 質量(kg)0.59 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC205 取付ボルトの呼びM14 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする