旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
耐熱用ひしフランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60625994
品番
UCFL208C4HR5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
基本定格荷重(kN)
Cr:29.3
Cor:17.9
寸法A(mm)
36
寸法A0(mm)
51.2
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
21
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
175
寸法J(mm)
144
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
16
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
ひしフランジ形ユニット
付属品
グリース(スーパールーブNO.3)
グリスニップル
有り
荷重種別
軽荷重
カバー
無し
軸穴種別
止めねじ付き円筒穴形
質量(kg)
1.51
種類
耐熱用
使用温度範囲(℃)
常温〜200
軸受呼び番号
UC208
取付ボルトの呼び
M14
記号
準特記号:HR5
内部すきま予圧記号
軸受:C4
材質(ゴムシール)
シリコンゴム
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方