曜日別特売
UC201C4HR5 耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工 60626028

UC201C4HR5 耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工 60626028
UC201C4HR5 耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工 60626028

耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)12
寸法d(mm)12
内容量1個注文コード60626028品番UC201C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法B(mm)31寸法C(mm)17寸法Ca(mm)4.5寸法D(mm)47寸法S(mm)12.7寸法S1(mm)18.3寸法S2(mm)4.5寸法d(mm)12寸法d4(mm)29寸法ds(mm)M6×0.75寸法r(mm)1軸径(Φmm)12形状ユニット用玉軸受付属品グリース(スーパールーブNO.3)種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形質量(kg)0.21種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200適合本体シリーズ名UC記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.6材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする