耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626055 品番 UC204C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法B(mm)31 寸法C(mm)17 寸法Ca(mm)4.5 寸法D(mm)47 寸法S(mm)12.7 寸法S1(mm)18.3 寸法S2(mm)4.5 寸法d(mm)20 寸法d4(mm)29 寸法ds(mm)M6×0.75 寸法r(mm)1.5 軸径(Φmm)20 形状ユニット用玉軸受 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 質量(kg)0.16 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 適合本体シリーズ名UC 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.6 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする