寸法B(mm)38.1
寸法C(mm)19
寸法Ca(mm)5.1
寸法D(mm)62
寸法S(mm)15.9
寸法S1(mm)22.2
寸法S2(mm)5
寸法d(mm)30
寸法d4(mm)40.5
寸法ds(mm)M6×0.75
寸法r(mm)1.5
軸径(Φmm)30
形状ユニット用玉軸受
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
質量(kg)0.31
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
適合本体シリーズ名UC
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)19.6
基本定格荷重Cor(kN)11.3
材質(ゴムシール)シリコンゴム