寸法B(mm)51.6
寸法C(mm)23
寸法Ca(mm)6.5
寸法D(mm)90
寸法S(mm)19
寸法S1(mm)32.6
寸法S2(mm)9
寸法d(mm)50
寸法d4(mm)63
寸法ds(mm)M10×1.25
寸法r(mm)2
軸径(Φmm)50
形状ユニット用玉軸受
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
質量(kg)0.78
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
適合本体シリーズ名UC
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)35.5
基本定格荷重Cor(kN)23.2
材質(ゴムシール)シリコンゴム