寸法B(mm)55.6
寸法C(mm)24
寸法Ca(mm)7.3
寸法D(mm)100
寸法S(mm)22.2
寸法S1(mm)33.4
寸法S2(mm)9
寸法d(mm)55
寸法d4(mm)70
寸法ds(mm)M10×1.25
寸法r(mm)2.5
軸径(Φmm)55
形状ユニット用玉軸受
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
質量(kg)1.03
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
適合本体シリーズ名UC
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
材質(ゴムシール)シリコンゴム