寸法B(mm)74.6
寸法C(mm)29
寸法Ca(mm)8.7
寸法D(mm)125
寸法S(mm)30.2
寸法S1(mm)44.4
寸法S2(mm)12
寸法d(mm)70
寸法d4(mm)87
寸法ds(mm)M12×1.5
寸法r(mm)2.5
軸径(Φmm)70
形状ユニット用玉軸受
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
質量(kg)2.06
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
適合本体シリーズ名UC
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)62
基本定格荷重Cor(kN)44
材質(ゴムシール)シリコンゴム