寸法B(mm)82.6
寸法C(mm)32
寸法Ca(mm)9.6
寸法D(mm)140
寸法S(mm)33.3
寸法S1(mm)49.3
寸法S2(mm)14
寸法d(mm)80
寸法d4(mm)98.5
寸法ds(mm)M12×1.5
寸法r(mm)3
軸径(Φmm)80
形状ユニット用玉軸受
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
質量(kg)2.82
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
適合本体シリーズ名UC
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)72.5
基本定格荷重Cor(kN)53
材質(ゴムシール)シリコンゴム