耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626195 品番 UC218C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法B(mm)96 寸法C(mm)36 寸法Ca(mm)11.1 寸法D(mm)160 寸法S(mm)39.7 寸法S1(mm)56.3 寸法S2(mm)15 寸法d(mm)90 寸法d4(mm)111.5 寸法ds(mm)M12×1.5 寸法r(mm)3 軸径(Φmm)90 形状ユニット用玉軸受 付属品グリース(スーパールーブNO.3) 種別軽荷重用 軸穴種別止めねじ付円筒穴形 質量(kg)4.34 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 適合本体シリーズ名UC 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)95.5 基本定格荷重Cor(kN)71.4 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする