寸法A(mm)21
寸法A0(mm)29.8
寸法A1(mm)6
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)6
寸法B(mm)34.1
寸法H3(mm)70
寸法J(mm)90
寸法J1(mm)63.6
寸法L(mm)115
寸法N(mm)12
寸法S(mm)14.3
軸径(Φmm)25
形状印ろう付き丸フランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
質量(kg)0.97
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC205
取付ボルトの呼びM10
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.9
材質(ゴムシール)シリコンゴム