寸法A(mm)23
寸法A0(mm)32.2
寸法A1(mm)7
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)8
寸法B(mm)38.1
寸法H3(mm)80
寸法J(mm)100
寸法J1(mm)70.7
寸法L(mm)125
寸法N(mm)12
寸法S(mm)15.9
軸径(Φmm)30
形状印ろう付き丸フランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
質量(kg)1.18
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC206
取付ボルトの呼びM10
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)19.6
基本定格荷重Cor(kN)11.3
材質(ゴムシール)シリコンゴム