耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60626265 品番 UCFC207C4HR5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)26 寸法A0(mm)36.4 寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)11 寸法A3(mm)8 寸法B(mm)42.9 寸法H3(mm)90 寸法J(mm)110 寸法J1(mm)77.8 寸法L(mm)135 寸法N(mm)14 寸法S(mm)17.5 軸径(Φmm)35 形状印ろう付き丸フランジ形 付属品グリース(スーパールーブNO.3) カバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き) 質量(kg)1.55 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温〜200 軸受呼び番号UC207 取付ボルトの呼びM12 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 材質(ゴムシール)シリコンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする