曜日別特売
UCFC211C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 60626308

UCFC211C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 60626308
UCFC211C4HR5 耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工 60626308

耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)55
内容量1個注文コード60626308品番UCFC211C4HR5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
寸法A(mm)31寸法A0(mm)46.4寸法A1(mm)15寸法A2(mm)13寸法A3(mm)12寸法B(mm)55.6寸法H3(mm)125寸法J(mm)150寸法J1(mm)106.1寸法L(mm)185寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)質量(kg)3.9種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4材質(ゴムシール)シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする