寸法A(mm)36
寸法A0(mm)55.7
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)16
寸法A3(mm)14
寸法B(mm)65.1
寸法H3(mm)145
寸法J(mm)170
寸法J1(mm)120.2
寸法L(mm)205
寸法N(mm)19
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)65
形状印ろう付き丸フランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
質量(kg)5.11
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温〜200
軸受呼び番号UC213
取付ボルトの呼びM16
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
基本定格荷重Cr(kN)57.5
基本定格荷重Cor(kN)40
材質(ゴムシール)シリコンゴム